Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă antiderapantă conformabilă 3M 510, neagră, 2 ft, buc. 50 | AE7YKF 6BV20

3M 510 Bandă antiderapantă conformabilă neagră 2 ft, 50 buc

În stoc
Articol: AE7YKF Model: 510Crucea Ref: 6BV20

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€904.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă antiderapantă conformă
Puterea de aderență30 oz / in.
AdezivCauciuc
sprijinFolie de aluminiu
CuloriNegru
Lungime2"
MaterialFolie de aluminiu acoperită mineral
Temp de performanță40 de grade până la 175 de grade F
ModelaStrip
Grosime36mil.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)63.25
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeLăţimesprijinCuloriPreț
Bandă antiderapante 3M 610 neagră 6 ​​inchi x 2 picioare, 50 buc. | AE3BCJ 5AN41 610Până la 300 de grade F43 oz / in.Rășină de cauciuc23 lb./in.2.3mil.6"-Negru€678.56
3M 7705 Bandă antiderapantă pentru cadă și duș, albă, 50 buc | AE7YHZ 6BT82 7705--VinilinSarcină ușoară-3 / 4 "-Alb€122.33
3M 613 Bandă anti-alunecare cu dungi negre/galbene, 6 inchi x 60.0 picioare, oxid de aluminiu cu granulație 60 | CE9FFZ 54DF12 613-----6"--€502.34
3M 613 Bandă anti-alunecare cu dungi negre/galbene, 4 inchi x 60.0 picioare, oxid de aluminiu cu granulație 60 | CE9FGA 54DF10 613-----4"--€319.83
3M 613 Bandă anti-alunecare cu dungi negre/galbene, 3 inchi x 60.0 picioare, oxid de aluminiu cu granulație 60 | CE9FGB 54DF09 613-----3"--€264.72
3M 613 Bandă anti-alunecare cu dungi negre/galbene, 2 inchi x 60.0 picioare, oxid de aluminiu cu granulație 60 | CE9FGC 54DF08 613-----2"--€176.76
3M 613 Bandă anti-alunecare cu dungi negre/galbene, 12 inchi x 60.0 picioare, oxid de aluminiu cu granulație 60 | CE9FGD 54DF13 613-----7"--€836.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 510 Bandă antiderapantă conformabilă neagră 2 ft, 50 buc
€904.10 /unitate