Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5300 tampon de frecat 14 inch albastru, 5 buc. | AD2TJL 3U059

3M 5300 Tampă de frecat 14 inch albastru, 5 buc

În stoc
Articol: AD2TJL Model: 5300Crucea Ref: 3U059
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
€80.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de spălat
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriAlbastru
MaterialFibra de nailon / poliester nețesută
Mărimea14 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.04
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 5300 tampon de frecat 13 inch albastru, 5 buc. | AD2TJK 3U058 530013 "€73.04
3M 5300 tampon de frecat 15 inch albastru, 5 buc. | AD2TJM 3U060 530015 "€94.97
3M 5300 tampon de frecat 17 inch albastru, 5 buc. | AD2TJN 3U061 530017 "€103.72
3M 5300 tampon de frecat 19 inch albastru, 5 buc. | AD2TJP 3U062 530019 "€124.35
3M 5300 tampon de frecat 20 inch albastru, 5 buc. | AD2TJQ 3U063 530020 "€128.11
3M 5300-20x14 Tampă pentru frecat 20 inchi x 14 inchi albastru, 10 buc. | AE8NXH 6ENG0 5300-20x1420 "x 14"€242.40
3M 5300-28x14 Tampă de frecat 28 inchi x 14 inchi albastru, 10 buc | AE8NXJ 6ENG1 5300-28x1428 "x 14"€263.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5300 Tampă de frecat 14 inch albastru, 5 buc
€80.33 /unitate