3M 5300-20x14 Tampă pentru frecat 20 inchi x 14 inchi albastru, 10 buc. | AE8NXH 6ENG0

3M 5300-20x14 tampon de frecat 20 inch x 14 inch albastru, 10 buc.

În stoc
Articol: AE8NXH Model: 5300-20x14Crucea Ref: 6ENG0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de spălat
CuloriAlbastru
MaterialFibra de nailon / poliester nețesută
Mărimea20 "x 14"
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.04
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 5300 tampon de frecat 13 inch albastru, 5 buc. | AD2TJK 3U058 530013 "€73.04
3M 5300 tampon de frecat 14 inch albastru, 5 buc. | AD2TJL 3U059 530014 "€80.33
3M 5300 tampon de frecat 15 inch albastru, 5 buc. | AD2TJM 3U060 530015 "€94.97
3M 5300 tampon de frecat 17 inch albastru, 5 buc. | AD2TJN 3U061 530017 "€103.72
3M 5300 tampon de frecat 19 inch albastru, 5 buc. | AD2TJP 3U062 530019 "€124.35
3M 5300 tampon de frecat 20 inch albastru, 5 buc. | AD2TJQ 3U063 530020 "€128.11
3M 5300-28x14 Tampă de frecat 28 inchi x 14 inchi albastru, 10 buc | AE8NXJ 6ENG1 5300-28x1428 "x 14"€263.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5300-20x14 tampon de frecat 20 inch x 14 inch albastru, 10 buc.
€242.40 /unitate