Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de îmbinare compus din rășină 3M 5384, 4/0 AWG până la 500 kcmil Gama de sârme | CE9PYL 5ZNP1

3M Kit de îmbinare compus din rășină 5384, 4/0 AWG până la 500 kcmil Gama de sârmă

În stoc
Element: CE9PYL Model: 5384Crucea Ref: 5ZNP1
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
€1,808.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare cu rășină
CuloriNegru
MaterialRășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM
Max. Temp.194 grade F.
Max. Voltaj8,000 V
Lungime totală14.5 "
Temp. GamăPână la 194 grade F.
Voltaj5000V la 8000V
Gama de sârmă4/0 AWG la 500 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterialMax. VoltajLungime totalăVoltajGama de sârmăPreț
Set de îmbinare compus din rășină 3M 82-F1, gamă de sârmă 6 până la 1/0 AWG, lungime totală de 8.0 inci | CE9PYK 5ZNK4 82-F1Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM1,000 V8"1000V6 la 1/0 AWG€206.17
Set de îmbinare compusă din rășină 3M 82-B1N, gamă de sârmă de 4 până la 2 AWG, lungime totală de 4.5 inci | CE9PYM 4NU55 82-B1NRășină # 4N5,000 V4.5 "5000V4-2 AWG€173.77
3M 5382 Set de îmbinare compus din rășină, gamă de sârmă de 4 până la 1/0 AWG, lungime totală de 12.0 inci | CE9PYN 5ZNN9 5382Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM8,000 V12 "5000V la 8000V4 la 1/0 AWG€1,343.92
Set de îmbinare compusă din rășină 3M 82-F2, 2/0 până la 4/0 Gama de sârmă AWG, 12.0 inci Lungime totală | CE9PYP 5ZNK5 82-F2Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM1,000 V12 "1000V2/0 - 4/0 AWG€296.92
Set de îmbinare compusă din rășină 3M 82-A2N, gamă de sârmă 2 până la 3/0 AWG, lungime totală de 11.875 inci | CE9PYQ 4NU53 82-A2NRășină # 4N5,000 V11.875 "5000V2 la 3/0 AWG€188.07
Kit de îmbinare compus din rășină 3M 5383, 2 AWG până la 250 kcmil Gama de sârme | CE9PYR 5ZNP0 5383Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM8,000 V13.2 "5000V la 8000V2 AWG la 250 kcmil€1,637.55
3M 5311 Set de îmbinare cu rășină compusă, 10 - 4 AWG Sârmă, 4.0 inci Lungime totală | CE9PYT 5ZNL2 5311Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM1,000 V4"1000V10-4 AWG€175.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Kit de îmbinare compus din rășină 5384, 4/0 AWG până la 500 kcmil Gama de sârmă
€1,808.38 /unitate