Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5413 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 36 yd | AA6VUT 15C427

3M 5413 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 36 yd

În stoc
Element: AA6VUT Model: 5413Crucea Ref: 15C427
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
€60.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență22 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriChihlimbar
Lungime36 de ani.
Materialpoliimidă
Temp de performanță-100 grade până la 500 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune33 lb./in.
Grosime2.7mil.
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
3M 5413 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/2 inch x 5 yd | AA6VUK 15C420 54135 de ani.1 / 2 "€31.87
3M 5413 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 5 yd | AA6VUL 15C421 54135 de ani.1 / 4 "€15.58
3M 5413 Bandă de film Polyimidă chihlimbar 1 inch x 5 yard | AA6VUM 15C422 54135 de ani.1"€56.92
3M 5413 Bandă de film Poliimidă chihlimbar 2 inch x 5 yard | AA6VUN 15C423 54135 de ani.2"€115.05
3M 5413 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/4 inch x 5 yd | AA6VUP 15C424 54135 de ani.3 / 4 "€47.23
3M 5413 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/8 inch x 5 yd | AA6VUQ 15C425 54135 de ani.3 / 8 "€22.60
3M 5413 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/2 inch x 36 yd | AA6VUR 15C426 541336 de ani.1 / 2 "€131.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5413 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 36 yd
€60.68 /unitate