Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 56493 Tampă de mână semi-rotunde 5 diametru x 1/4 T, 20 buc | AB9WLU 2FUZ2

3M 56493 Pad de mână semi-rotund 5 diametru x 1/4 T, 20 buc.

În stoc
Articol: AB9WLU Model: 56493Crucea Ref: 2FUZ2
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
€363.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon manual pentru discuri pe jumătate
Tipul atașamentuluiCârlig și buclă
DensitateMediu
Diametru5"
MaterialSpumă
Grosime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDensitateDiametruTipul de montare a fețeiArticolGrosimePreț
3M 56445 Disc de alimentare cu apă centrală Pad de mână 3 inch, 10 buc | AB9BXC 2AZD9 56445Cârlig și buclă-3"-Tampon manual pentru discul de alimentare centrală cu apă-€557.35
3M 56479 Pad de rezervă cu diametru de 4 inchi Rollon/off 3/8-24, 5 buc | AB9CCU 2BAH4 56479-Greu4"Schimbare rapidaPad de rezervă pentru discul răcit cu aer-€567.90
3M 56462 Pad de mână semi-rotund 5 diametru x 3/8 T, 20 buc | AB9JHR 2DHV4 56462Adeziv / PSAMediu5"-Tampon manual pentru discuri pe jumătate3 / 8 "€376.18
3M 56491 Disc Interfață Pad cu diametru de 5 inchi, 10 buc. | AB9WVG 2FXX4 56491--5"Cârlig și BuclăDisc Interfață Pad1 / 2 "€223.10
3M 56459 Disc Interfață Pad cu diametru de 5 inchi, 100 buc | AC2EGQ 2JFB1 56459--5"Adeziv / PSADisc Interfață Pad1 / 2 "€1,020.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 56493 Pad de mână semi-rotund 5 diametru x 1/4 T, 20 buc.
€363.97 /unitate