Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 56479 Pad de rezervă cu diametru de 4 inchi Rollon/off 3/8-24, 5 buc | AB9CCU 2BAH4

3M 56479 Pad de rezervă cu diametru de 4 inchi Rollon/off 3/8-24, 5 buc.

În stoc
Element: AB9CCU Model: 56479Crucea Ref: 2BAH4

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€567.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de rezervă pentru discul răcit cu aer
Dimensiune montare spate3/8 "-24 INT
Tipul de montare din spateArbor Hole
Material corpCauciuc
DensitateGreu
Diametru4"
Dimensiunea de montare a fețeiRoll-On / Off
Tipul de montare a fețeiSchimbare rapida
Max. Viteză15,000 rpm
Designul orificiului de vidGura 8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS6805200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDensitateDiametruTipul de montare a fețeiArticolGrosimePreț
3M 56445 Disc de alimentare cu apă centrală Pad de mână 3 inch, 10 buc | AB9BXC 2AZD9 56445Cârlig și buclă-3"-Tampon manual pentru discul de alimentare centrală cu apă-€557.35
3M 56462 Pad de mână semi-rotund 5 diametru x 3/8 T, 20 buc | AB9JHR 2DHV4 56462Adeziv / PSAMediu5"-Tampon manual pentru discuri pe jumătate3 / 8 "€376.18
3M 56493 Tampă de mână semi-rotunde 5 diametru x 1/4 T, 20 buc | AB9WLU 2FUZ2 56493Cârlig și buclăMediu5"-Tampon manual pentru discuri pe jumătate1 / 4 "€363.97
3M 56491 Disc Interfață Pad cu diametru de 5 inchi, 10 buc. | AB9WVG 2FXX4 56491--5"Cârlig și BuclăDisc Interfață Pad1 / 2 "€223.10
3M 56459 Disc Interfață Pad cu diametru de 5 inchi, 100 buc | AC2EGQ 2JFB1 56459--5"Adeziv / PSADisc Interfață Pad1 / 2 "€1,020.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 56479 Pad de rezervă cu diametru de 4 inchi Rollon/off 3/8-24, 5 buc.
€567.90 /unitate