Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 56491 Disc Interfață Pad cu diametru de 5 inchi, 10 buc. | AB9WVG 2FXX4

3M 56491 Disc Interfață Pad cu diametru de 5 inchi, 10 buc

În stoc
Articol: AB9WVG Model: 56491Crucea Ref: 2FXX4
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
€223.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc Interfață Pad
Tipul de montare din spateCârlig și Buclă
Diametru5"
Tipul de montare a fețeiCârlig și Buclă
RPM max12,000
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDensitateDiametruTipul de montare a fețeiArticolGrosimePreț
3M 56445 Disc de alimentare cu apă centrală Pad de mână 3 inch, 10 buc | AB9BXC 2AZD9 56445Cârlig și buclă-3"-Tampon manual pentru discul de alimentare centrală cu apă-€557.35
3M 56479 Pad de rezervă cu diametru de 4 inchi Rollon/off 3/8-24, 5 buc | AB9CCU 2BAH4 56479-Greu4"Schimbare rapidaPad de rezervă pentru discul răcit cu aer-€567.90
3M 56462 Pad de mână semi-rotund 5 diametru x 3/8 T, 20 buc | AB9JHR 2DHV4 56462Adeziv / PSAMediu5"-Tampon manual pentru discuri pe jumătate3 / 8 "€376.18
3M 56493 Tampă de mână semi-rotunde 5 diametru x 1/4 T, 20 buc | AB9WLU 2FUZ2 56493Cârlig și buclăMediu5"-Tampon manual pentru discuri pe jumătate1 / 4 "€363.97
3M 56459 Disc Interfață Pad cu diametru de 5 inchi, 100 buc | AC2EGQ 2JFB1 56459--5"Adeziv / PSADisc Interfață Pad1 / 2 "€1,020.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 56491 Disc Interfață Pad cu diametru de 5 inchi, 10 buc
€223.10 /unitate