Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5703 Tampon compus dublu față lână de 9 inci | AB9RKH 2EXY2

3M 5703 Lână dublă de 9 inci

În stoc
Element: AB9RKH Model: 5703Crucea Ref: 2EXY2
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
€120.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad compus, pe două fețe
Tipul atașamentului5/8 "-11 Fir feminin
CuloriGrâu
Diametru9"
MaterialLână
Grosime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS5911900080
Tara natalaPA

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriDiametruArticolMaterialGrosimeTipPreț
3M 5718 Pad de rezervă polonez/compus, cu diametru de 7 inchi Hl | AB9RKL 2EXY5 5718--7"Pad de rezervă polonez / compus---€215.51
3M 5719 Pad compus din lână 9 inch | AB9RKM 2EXY6 5719Cârlig și buclăGrâu9"Pad compusLână2.5 "-€58.03
3M 5705 Pad de lustruit Amestec de lână de 9 inci | AB9RKN 2EXY8 57055/8 "-11 Fir femininGalben9"Pad de lustruit, cu două fețeLână amestec2.75 "-€133.86
3M 00051131057043 Lustruire cu tampoane de lână amestecată de 9 inci | AE9KZA 6KHA6 00051131057043---tamponLână amestecată-buffing€117.71
3M 05996 Spumă de lustruit Pd Glz, 1 litru, 6 buc | CF2DFD 2JFG9 05996-Gri-tamponConținut lichid, VOC mai mic de 15%-Mașină aplicată€718.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5703 Lână dublă de 9 inci
€120.73 /unitate