Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5718 Pad de rezervă polonez/compus, cu diametru de 7 inchi Hl | AB9RKL 2EXY5

3M 5718 Tampă de rezervă poloneză/compusă 7 inch diametru Hl

În stoc
Articol: AB9RKL Model: 5718Crucea Ref: 2EXY5

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€228.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de rezervă polonez / compus
Dimensiune montare spate5/8 "-11 INT
Tipul de montare din spateArbor Hole
Material corpCauciuc
Diametru7"
Tipul de montare a fețeiCârlig și Buclă
Max. Viteză3000 rpm
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriDiametruArticolMaterialGrosimeTipPreț
3M 5703 Tampon compus dublu față lână de 9 inci | AB9RKH 2EXY2 57035/8 "-11 Fir femininGrâu9"Pad compus, pe două fețeLână2.75 "-€133.46
3M 5719 Pad compus din lână 9 inch | AB9RKM 2EXY6 5719Cârlig și buclăGrâu9"Pad compusLână2.5 "-€62.71
3M 5705 Pad de lustruit Amestec de lână de 9 inci | AB9RKN 2EXY8 57055/8 "-11 Fir femininGalben9"Pad de lustruit, cu două fețeLână amestec2.75 "-€142.01
3M 00051131057043 Lustruire cu tampoane de lână amestecată de 9 inci | AE9KZA 6KHA6 00051131057043---tamponLână amestecată-buffing€130.66
3M 05996 Spumă de lustruit Pd Glz, 1 litru, 6 buc | CF2DFD 2JFG9 05996-Gri-tamponConținut lichid, VOC mai mic de 15%-Mașină aplicată€804.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5718 Tampă de rezervă poloneză/compusă 7 inch diametru Hl
€228.61 /unitate