Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de filament 3M 822 4 inci x 0.15 m, 20 buc | AG6WQH 49H650

3M 822 Bandă de filament 4 inch x 0.15 m, 20 buc

În stoc
Articol: AG6WQH Model: 822Crucea Ref: 49H650
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
€126.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilament Tape
Puterea de aderență55 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic
Culoriclar
Lungime0.15m
MaterialFilm de polipropilenă
Temp de performanță50 de grade până la 175 de grade F
Forța de tracțiune35 lb./in.
Grosime3.1mil.
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)5.56
Lățimea navei (cm)20.65
Codul HS3919102010

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
Bandă de filament 3M 8934 48mm x 55m | AA7AHV 15R520 893460 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F100 lb./in.4mil.48mm€20.32
3M 8934 Bandă de filament 18mm x 55m 4 mil, 48 buc | AD3FHX 3YTY7 893460 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F100 lb./in.4mil.18mm€502.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 822 Bandă de filament 4 inch x 0.15 m, 20 buc
€126.93 /unitate