Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 84412 Cureaua de șlefuit 1/4 l x 24 inch lungime aproximativ 40 g, 200 buc | AB9CDP 2BAR3

3M 84412 Cureaua de șlefuit 1/4 W x 24 inch lungime aproximativ 40 g, 200 buc.

În stoc
Element: AB9CDP Model: 84412Crucea Ref: 2BAR3
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
€1,166.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză de poliester
Greutate de sprijinYF
CuloriPortocaliu
CalitateAspru
Pietriș40
Lungime24 "
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPietrișLungimeLăţimePreț
3M 84404 Cureaua de șlefuit 3/4 l x 18 inch lungime aproximativ 60 g, 200 buc | AB9JKT 2DJL1 844046018 "3 / 4 "€1,290.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 84412 Cureaua de șlefuit 1/4 W x 24 inch lungime aproximativ 40 g, 200 buc.
€1,166.11 /unitate