Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 850 Bandă de film metalizat roșu 1/2 inch x 5 Yard | AA6VWA 15C476

3M 850 Bandă de film metalizată roșie 1/2 inch x 5 Yard

În stoc
Articol: AA6VWA Model: 850Crucea Ref: 15C476
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
€18.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de film metalizat
Puterea de aderență30 oz / in.
AdezivAcril
CuloriRoșu
Lungime5 de ani.
MaterialPoliester
Temp de performanță60 de grade până la 80 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune28 lb./in.
Grosime1.9mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3919102055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriLăţimePreț
Bandă de film metalizată 3M 850 argintiu 1/2 inch x 5 yd | AA6VWB 15C477 85042 oz / in.Silver1 / 2 "€18.79
Bandă de film metalizată 3M 850 argintiu 1/4 inch x 5 yd | AA6VWC 15C478 85042 oz / in.Silver1 / 4 "€12.23
3M 850 Bandă de film metalizat roșu 1 inch x 5 yard | AA6VWD 15C481 85030 oz / in.Roșu1"€29.81
3M 850 Bandă de film metalizat Argint 1 inch x 5 Yard | AA6VWE 15C482 85042 oz / in.Silver1"€31.98
3M 850 Bandă de film metalizat roșu 3 inch x 5 yard | AA6VWF 15C484 85030 oz / in.Roșu3"€74.34
3M 850 Bandă de film metalizat Argint 3 inch x 5 Yard | AA6VWG 15C485 85042 oz / in.Silver3"€79.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 850 Bandă de film metalizată roșie 1/2 inch x 5 Yard
€18.08 /unitate