Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 8901 Bandă de film poliester albastru 3/8 inch x 10 yd | AD6JVB 45K159

3M 8901 Bandă de film poliester albastru 3/8 inch x 10 yd

În stoc
Element: AD6JVB Model: 8901Crucea Ref: 45K159
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
€16.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență29 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriAlbastru
Lungime10 de ani.
MaterialPoliester
Temp de performanță40 de grade până la 400 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune26 lb./in.
Grosime2.4mil.
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)4.37
Lățimea navei (cm)4.37
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialTemp de performanțăGrosimeLăţimePreț
3M 8901 Bandă de film poliester albastru 2 inch x 72Yd, 24 buc | AB9HRP 2DEG7 890172 de ani.Poliester fără așchierePână la 400 de grade F2.6mil.2"€5,377.76
3M 8901 Bandă de film poliester albastru 1 inch x 72Yd, 36 buc | AB9HRY 2DEH7 890172 de ani.Poliester fără așchierePână la 400 de grade F2.6mil.1"€4,436.08
3M 8901 Bandă de film poliester albastru 1 inch x 10 yard | AD6JUV 45K153 890110 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F2.4mil.1"€39.33
3M 8901 Bandă de film poliester albastru 2 inch x 10 yard | AD6JUW 45K154 890110 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F2.4mil.2"€71.31
3M 8901 Bandă de film poliester albastru 4 inch x 10 yard | AD6JUX 45K155 890110 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F2.4mil.4"€146.56
3M 8901 Bandă de film poliester albastru 1-1/2 inch x 10 yd | AD6JUY 45K156 890110 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F2.4mil.1.5 "€59.86
3M 8901 Bandă de film poliester albastru 1/2 inch x 10 yd | AD6JUZ 45K157 890110 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F2.4mil.1 / 2 "€22.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8901 Bandă de film poliester albastru 3/8 inch x 10 yd
€16.88 /unitate