Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 2732 Kit de blocare Supapă umplută | AH2GWX 28AV84

ZING 2732 Kit de blocare Supapă umplută

În stoc
Articol: AH2GWX Model: 2732Crucea Ref: 28AV84
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
€283.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de blocare
Tip de închidereOperații Închise
CuloriRoșu
Adâncime3"
Înălţime7"
Materialul corpului lacătului este inclusAluminiu
LimbăEngleză
Aplicație de blocareBlocare supapă
MaterialȚesătură PET reciclată
Max. Număr de lacate2
Numărul de componente12
Număr de lacate incluse2
Numărul de buzunare1
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Portabil: Da
    • Umplut / Neumplut: Umplut
    • Montare pe perete: Nu
    • Vizibilitate blocare: nu
    • Cu cheie: Diferit

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialMax. Număr de lacateNumărul de componenteNumărul de buzunarePreț
Kit de blocare ZING 2731 Umplut electric | AH2GWW 28AV83 27317"Roșu2"6"Țesătură PET reciclată2111€278.40
ZING 2734 Kit de blocare completat electric | AH2GWZ 28AV86 273413 "Gri5"6.5 "Polipropilenă reciclată332-€483.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 2732 Kit de blocare Supapă umplută
€283.58 /unitate