Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 2734 Kit de blocare completat electric | AH2GWZ 28AV86

ZING 2734 Kit de blocare plin electric

În stoc
Articol: AH2GWZ Model: 2734Crucea Ref: 28AV86
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
€483.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de blocare
Tip de închidereOperații Închise
CuloriGri
Adâncime5"
Înălţime6.5 "
Materialul corpului lacătului este inclusAluminiu
LimbăEngleză
Aplicație de blocareBlocare electrică
MaterialPolipropilenă reciclată
Max. Număr de lacate3
Numărul de componente32
Număr de lacate incluse3
Numărul de buzunare0
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Portabil: Da
    • Umplut / Neumplut: Umplut
    • Montare pe perete: Nu
    • Vizibilitate blocare: nu
    • Cu cheie: Diferit

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialMax. Număr de lacateNumărul de componenteNumărul de buzunarePreț
Kit de blocare ZING 2731 Umplut electric | AH2GWW 28AV83 27317"Roșu2"6"Țesătură PET reciclată2111€278.40
ZING 2732 Kit de blocare Supapă umplută | AH2GWX 28AV84 27329"Roșu3"7"Țesătură PET reciclată2121€283.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 2734 Kit de blocare plin electric
€483.92 /unitate