Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M67010.050.0020 Șurub de rulare cu filet, 20 mm lungime, oțel călit cu carcasă, dimensiune filet M5 X 0.80 mm, 250PK | CG8JRN 54FV25

FABORY M67010.050.0020 Șurub de rulare cu filet, 20 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M5 X 0.80 mm, 250 buc.

În stoc
Articol: CG8JRN Model: M67010.050.0020Crucea Ref: 54FV25
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
€243.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de rulare a firului
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului8.0mm
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.10.4 mm
Inaltimea capului4.4 mm
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime20ft
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM5 X 0.8
TipLaminarea filetului cu flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.017
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru Tăierea Filetului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M67010.050.0020 Șurub de rulare cu filet, 20 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M5 X 0.80 mm, 250 buc.
€243.98 /ambalaj