VESTIL Clipuri offset seria RBG


Filtru
Culoare: Gri , Categoria hardware: Console , Înălțime: 2" , Lungime: 1 1 / 2 " , Material: Oţel , Tip: Suporturi offset pentru panoul RackBack
StilModelInterval de compensareLăţimePreț (ex. TVA)
A
RBG-43-OC
1 "până la 3"4 1 / 2 "€58.77
B
RBG-46-OC
4 "până la 6"7 1 / 4 "€67.54

Clipuri offset seria RBG

Clemele offset din seria Vestil RBG oferă o metodă fiabilă și sigură pentru fixarea țevilor, conductelor și diferitelor materiale pe grinzi, pereți sau stâlpi. Aceste clipuri sunt concepute pentru a organiza și gestiona eficient spațiul prin ținerea în siguranță a articolelor în medii industriale și de construcții. Aceste cleme durabile oferă performanțe de lungă durată în medii solicitante. Sunt ideale pentru utilizare în depozite, unități de producție și șantiere. Acestea au o construcție din oțel pentru durabilitate și fiabilitate îmbunătățite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?