Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RBG-43-OC Clips offset pentru verticală în formă de lacrimă, dimensiune de 1 inch până la 3 inch

În stoc
Articol: AG7XWC Model: RBG-43-OC
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
€58.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă pentru rafturi pentru paleți
CuloriGri
Adâncime1 1 / 2 "
Categoria hardwareConsole
Înălţime2"
Lungime1 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare2
Interval de compensare1 "până la 3"
Mărimea1 1/2 "x 4 1/2" x 2 "
TipSuporturi offset pentru panoul RackBack
Lăţime4 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de compensareLăţimePreț
VESTIL RBG-46-OC Clips offset pentru verticală în formă de lacrimă, dimensiune de 4 inch până la 6 inch | AG7XWD RBG-46-OC4 "până la 6"7 1 / 4 "€67.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RBG-43-OC Clips offset pentru verticală în formă de lacrimă, dimensiune de 1 inch până la 3 inch
€58.77 /unitate