Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RBG-46-OC Clips offset pentru verticală în formă de lacrimă, dimensiune de 4 inch până la 6 inch

În stoc
Articol: AG7XWD Model: RBG-46-OC
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
€67.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă pentru rafturi pentru paleți
CuloriGri
Adâncime1 1 / 2 "
Categoria hardwareConsole
Înălţime2"
Lungime1 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare2
Interval de compensare4 "până la 6"
Mărimea1 1/2 "x 7 1/4" x 2 "
TipSuporturi offset pentru panoul RackBack
Lăţime7 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de compensareLăţimePreț
VESTIL RBG-43-OC Clips offset pentru verticală în formă de lacrimă, dimensiune de 1 inch până la 3 inch | AG7XWC RBG-43-OC1 "până la 3"4 1 / 2 "€58.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RBG-46-OC Clips offset pentru verticală în formă de lacrimă, dimensiune de 4 inch până la 6 inch
€67.54 /unitate