Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706201-04 Tee mamă în formă de T alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FAQ 20XN92

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-04 Tee mamă frged, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi

În stoc
Articol: AF7FAQ Model: 706201-04Crucea Ref: 20XN92
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
€41.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou feminin falsificat
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706201-02 Tee mamă în formă de T alamă cu conținut scăzut de plumb 1000 psi | AF7FAP 20XN91 706201-021000 psi1 / 8 "€21.85
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706201-06 Tee femelă frged, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FAR 20XN93 706201-061000 psi3 / 8 "€44.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706201-08 Tee forjată, alamă cu plumb scăzut, 750 psi | AF7FAT 20XN94 706201-08750 psi1 / 2 "€72.61
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706201-12 Tee forjată, alamă cu plumb scăzut, 650 psi | AF7FAU 20XN95 706201-12650 psi3 / 4 "€158.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-04 Tee mamă frged, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi
€41.97 /unitate