Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 8902 Bandă de film poliester albastru 3/4 inch x 10 yd | AD6JVH 45K165

3M 8902 Bandă de film poliester albastru 3/4 inch x 10 yd

În stoc
Element: AD6JVH Model: 8902Crucea Ref: 45K165
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
€39.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență37 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriAlbastru
Lungime10 de ani.
MaterialPoliester
Temp de performanță40 de grade până la 400 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune46 lb./in.
Grosime3.5mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialTemp de performanțăGrosimeLăţimePreț
3M 8902 Bandă de film poliester albastru 1 inch x 72 yd, 36 buc. | AB9HRR 2DEG9 890272 de ani.Poliester fără așchierePână la 400 de grade F3.4mil.1"€4,049.89
3M 8902 Bandă de film poliester albastru 1 inch x 10 yard | AD6JVC 45K160 890210 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F3.5mil.1"€47.83
3M 8902 Bandă de film poliester albastru 2 inch x 10 yard | AD6JVD 45K161 890210 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F3.5mil.2"€75.93
3M 8902 Bandă de film poliester albastru 4 inch x 10 yard | AD6JVE 45K162 890210 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F3.5mil.4"€167.54
3M 8902 Bandă de film poliester albastru 1-1/2 inch x 10 yd | AD6JVF 45K163 890210 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F3.5mil.1.5 "€72.84
3M 8902 Bandă de film poliester albastru 1/2 inch x 10 yd | AD6JVG 45K164 890210 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F3.5mil.1 / 2 "€24.99
3M 8902 Bandă de film poliester albastru 3/8 inch x 10 yd | AD6JVJ 45K166 890210 de ani.Poliester40 de grade până la 400 de grade F3.5mil.3 / 8 "€20.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8902 Bandă de film poliester albastru 3/4 inch x 10 yd
€39.58 /unitate