Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 9088 Double Coated Tape 3/4 Inchx3/4 Circle, 250 Pk | AD6JWT 45K197

3M 9088 Bandă dublu acoperită 3/4 inch x 3/4 cerc, 250 buc.

În stoc
Articol: AD6JWT Model: 9088Crucea Ref: 45K197
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
€65.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență137 oz / in.
AdezivAcril modificat
CuloriTranslucid
Diametru3 / 4 "
Lungime3 / 4 "
Culoare linerAlb (Tipărit)
MaterialPoliester
Temp de performanțăPână la 200 de grade F
ModelaCerc
Culoarea benziiclar
Grosime8.3mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3919102055
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeModelaLăţimePreț
3M 9088 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard | AD6JVT 45K174 9088-5 de ani.Roll continuu1"€19.19
3M 9088 Bandă dublă acoperită 2 inch x 5 yard | AD6JVU 45K175 9088-5 de ani.Roll continuu2"€35.53
3M 9088 Bandă dublă acoperită 3 inch x 5 yard | AD6JVV 45K176 9088-5 de ani.Roll continuu3"€48.74
3M 9088 Bandă dublă acoperită 4 inch x 5 yard | AD6JVW 45K177 9088-5 de ani.Roll continuu4"€57.22
3M 9088 Bandă dublă acoperită 6 inch x 5 yard | AD6JVX 45K178 9088-5 de ani.Roll continuu6"€84.76
3M 9088 Bandă dublă acoperită 1/2 inch x 5 yard | AD6JVY 45K179 9088-5 de ani.Roll continuu1 / 2 "€9.76
3M 9088 Bandă dublu acoperită 12 inch x 12 inch, 6 buc | AD6JVZ 45K180 9088-12 "Dreptunghi12 "€78.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 9088 Bandă dublu acoperită 3/4 inch x 3/4 cerc, 250 buc.
€65.06 /unitate