LEESON 116486.00 M6C17FK80E Motor monofazat | AJ2QTC M6C17FK80E

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2QTC Model: 116486.00Ref. cruce: M6C17FK80E

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€587.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED4705
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere58
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 66
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C634257
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ROSU - LEESON FARM DUTY
    • S. F Amperi: 9.4 / 4.7

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiFactor de puterePreț
LEESON 116487.00 M6C17FK79E Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2QTD M6C17FK79E 116487.0010.8 / 5.43/40.56CED271564€610.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Motor monofazat
€587.93 /unitate