Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 987C Fiber Disc, Ceramic, Coated, 4 1/2 Inch Disc Diameter | CF2GKW 448A66

3M Disc din fibră 987C, ceramică, acoperit, cu diametrul discului de 4 1/2 inch

În stoc
Articol: CF2GKW Model: 987CCrucea Ref: 448A66
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
€11.85 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 50
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra Disc
Material abrazivGranul ceramic
Tip abrazivAcoperit
CuloriPortocaliu
Diametru4 1 / 2 "
Pietriș80
RPM max13,300 RPM
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidNon-vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0018
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametruPietrișRPM maxDimensiunea orificiului de montarePreț
3M 987C Disc de schimbare rapidă, acoperit, sistem de atașare a discului de pornire / oprire TS / TSM | CE9RBV 448A58 987CGranul ceramicPortocaliu4"3612,000 RPM-€10.07
3M 987C Disc de schimbare rapidă, acoperit, sistem de atașare a discului de pornire / oprire TS / TSM | CE9RBW 448A59 987CGranul ceramicPortocaliu4"6012,000 RPM-€8.05
3M 987C Disc de schimbare rapidă, acoperit, sistem de atașare a discului de pornire / oprire TS / TSM | CE9RBX 448A60 987CGranul ceramicPortocaliu4"8012,000 RPM-€7.78
Disc cu schimbare rapidă 3M 987C, acoperit, sistem de atașare a discului de pornire/oprire TS/TSM, 50 buc. | CE9RCT 38XK40 987CCeramicăPortocaliu3"3620,000 RPM-€361.94
Disc cu schimbare rapidă 3M 987C, acoperit, sistem TR Roll-On/Off de atașare a discului, 50 buc | CE9RFF 38XK24 987CCeramicăPortocaliu2"3625,000 RPM-€276.75
Disc cu schimbare rapidă 3M 987C, acoperit, sistem TR Roll-On/Off de atașare a discului, 50 buc | CE9RFG 38XK26 987CCeramicăPortocaliu2"8025,000 RPM-€218.32
Disc cu schimbare rapidă 3M 987C, acoperit, sistem TR Roll-On/Off de atașare a discului, 50 buc | CE9RFH 38XK27 987CCeramicăPortocaliu3"3620,000 RPM-€335.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Disc din fibră 987C, ceramică, acoperit, cu diametrul discului de 4 1/2 inch
€11.85 /unitate