Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 99422 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 220 G Sc, 25 buc | AB9WYV 2FYB7

3M 99422 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 220 G Sc, 25 buc.

În stoc
Articol: AB9WYV Model: 99422Crucea Ref: 2FYB7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€53.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivCarbură de siliciu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriBronza
CalitateFoarte bine
Pietriș220
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4248
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimeLăţimePreț
3M 02042 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P240 G oxid de aluminiu, 250 buc | AB9BYV 2AZX7 02042Oxid de aluminiuHârtieANegruP24011 "3.62 "€697.75
3M 99401 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 220 G oxid de aluminiu, 25 buc | AB9JHN 2DHT2 99401Oxid de aluminiuHârtieCBronza22011 "9"€25.56
3M 88590 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G oxid de aluminiu, 25 buc | AB9JLB 2DJR6 88590Oxid de aluminiuPânzăCBronza18011 "9"€24.74
3M 88600 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G Sc, 25 buc | AB9JLM 2DJW7 88600Carbură de siliciuHârtieCBronza18011 "9"€612.78
3M 99436 Foaie de șlefuit 11-1/4 x 4-3/16 inch 220 G, 10 buc | AB9WBY 2FRB4 99436Carbură de siliciu--Bronza22011.25 "4.187 "€429.48
3M 11635 Foaie de șlefuit 11-1/4 x 4-3/16 inch 180 G, 10 buc | AB9WCB 2FRB7 11635Carbură de siliciuPânzăJBronza18011.25 "4.187€457.26
Foaie de șlefuit 3M 216U 9 x 3-5/8 inch P180 G oxid de aluminiu, 500 buc | AB9WRN 2FWY8 216UOxid de aluminiuHârtieAAurP1809"9"€589.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 99422 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 220 G Sc, 25 buc.
€53.86 /unitate