3M 88600 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G Sc, 25 buc | AB9JLM 2DJW7

3M 88600 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G Sc, 25 buc.

În stoc
Articol: AB9JLM Model: 88600Crucea Ref: 2DJW7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€638.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivCarbură de siliciu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinC
CuloriBronza
CalitateFoarte bine
Pietriș180
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.1
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimeLăţimePreț
3M 02042 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P240 G oxid de aluminiu, 250 buc | AB9BYV 2AZX7 02042Oxid de aluminiuHârtieANegruP24011 "3.62 "€876.35
3M 99401 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 220 G oxid de aluminiu, 25 buc | AB9JHN 2DHT2 99401Oxid de aluminiuHârtieCBronza22011 "9"€26.62
3M 88590 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G oxid de aluminiu, 25 buc | AB9JLB 2DJR6 88590Oxid de aluminiuPânzăCBronza18011 "9"€27.49
3M 99436 Foaie de șlefuit 11-1/4 x 4-3/16 inch 220 G, 10 buc | AB9WBY 2FRB4 99436Carbură de siliciu--Bronza22011.25 "4.187 "€447.37
3M 11635 Foaie de șlefuit 11-1/4 x 4-3/16 inch 180 G, 10 buc | AB9WCB 2FRB7 11635Carbură de siliciuPânzăJBronza18011.25 "4.187€457.26
Foaie de șlefuit 3M 216U 9 x 3-5/8 inch P180 G oxid de aluminiu, 500 buc | AB9WRN 2FWY8 216UOxid de aluminiuHârtieAAurP1809"9"€614.40
3M 10699 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 240 G Sc, 500 buc | AB9WUM 2FXT2 10699Carbură de siliciuHârtieCNegru24011 "4"€1,974.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 88600 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G Sc, 25 buc.
€638.31 /unitate