Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M CN3190 Fabric Tape 2 Inch 4.3 Mil Gray, 5 Pk | AD6KKJ 45K510

3M CN3190 Bandă textilă 2 inch 4.3 mil gri, 5 buc

În stoc
Articol: AD6KKJ Model: CN3190Crucea Ref: 45K510
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
€47.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de țesătură
Puterea de aderență31 oz / in.
AdezivAcrilic conductiv
CuloriGri
Diametru2"
LungimeNF
MaterialȚesătură anti-coroziune din poliester Rip-Stop
Temp de performanță50 de grade până la 85 de grade F
ModelaRundă
Forța de tracțiune40 lb./in.
Grosime4.3mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS5907006000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeModelaLăţimePreț
Bandă de material 3M CN3190 1/2 inch x 5 yd 4.3 mil gri | AD6KHR 45K470 CN3190-5 de ani.Roll continuu1 / 2 "€78.40
Bandă de material 3M CN3190 1 inch x 5 yard 4.3 mil gri | AD6KHU 45K472 CN3190-5 de ani.Roll continuu1"€145.82
Bandă de material 3M CN3190 2 inch x 5 yard 4.3 mil gri | AD6KHV 45K473 CN3190-5 de ani.Roll continuu2"€251.10
Bandă de material 3M CN3190 1-1/2 inch 4.3 mil pătrată gri, 100 buc | AD6KJF 45K483 CN3190-1.5 "Pătrat1.5 "€214.80
Bandă de material 3M CN3190 2 inchi 4.3 mil gri, 100 buc | AD6KJU 45K495 CN31902"NFRundă2"€389.27
Bandă de material 3M CN3190 1 inch 4.3 mil gri, 5 buc. | AD6KJW 45K497 CN31901"NFRundă1"€32.88
Bandă de material 3M CN3190 1-1/2 inch 4.3 mil pătrată gri, 5 buc | AD6KJY 45K499 CN3190-1.5 "Pătrat1.5 "€35.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M CN3190 Bandă textilă 2 inch 4.3 mil gri, 5 buc
€47.17 /unitate