Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M DCCSZ2 Cartuș pentru pătură 10 Gpm 0.5 Mic | AC3KHA 2UDJ2

3M DCCSZ2 Cartuș cu plăgi pătură 10 Gpm 0.5 Mic

În stoc
Element: AC3KHA Model: DCCSZ2Crucea Ref: 2UDJ2
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
€144.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru
Filtru de mass-mediaMiez din bumbac și oțel inoxidabil 304
Rata de curgere10 g / min
Înălţime19.5 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.250 grade F
Microni0.5
În afara Dia.2.875 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMicroniPreț
3M DCCSC1 Cartuș pentru pătură 5 Gpm 10 Mic | AC3KGH 2UDG4 DCCSC15 g / min9.875 "10€51.11
3M DCCSV1 Cartuș pentru pătură 5 Gpm 100 Mic | AC3KGM 2UDG8 DCCSV15 g / min9.875 "100€46.16
3M DCCSW1 Cartuș pentru pătură 5 Gpm 350 Mic | AC3KGN 2UDG9 DCCSW15 g / min9.875 "350€46.16
3M DCCSF2 Cartuș pentru pătură 10 Gpm 25 Mic | AC3KHE 2UDJ7 DCSF210 g / min19.5 "25€135.68
3M DCCSW2 Cartuș pentru pătură 10 Gpm 350 Mic | AC3KHG 2UDK2 DCCSW210 g / min19.5 "350€97.31
3M DCCSF3 Cartuș pentru plăcuță cu pătură 15 Gpm 25 Mic | AC3KHX 2UDL9 DCSF3GPN 1529.25 "25€141.24
3M DCCSV3 Cartuș cu plagă pătură 15 Gpm 100 Mic | AC3KJA 2UDN3 DCCSV3GPN 1529.25 "100€129.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M DCCSZ2 Cartuș cu plăgi pătură 10 Gpm 0.5 Mic
€144.33 /unitate