3M FP-301-3 50 Tub termocontractabil 50Ft 500-1000kcmil BL | AD8YLU 4NKW3

3M FP-301-3" 50' tub termocontractabil 50ft 500-1000kcmil BL

În stoc
Element: AD8YLU Model: FP-301-3 "50 'Crucea Ref: 4NKW3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€537.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
Gama de cabluri1000 kcmil
CuloriAlbastru
ID după reducere1.5 "
ID înainte de micșorare3"
Lungime50ft
MaterialPoliolefină flexibilă
Max. Voltaj600
Raport de reducere2:1
Reducere temp.212 grade F
Temp. Gamă-67 la 275 F
Grosimea peretelui după micșorare0.05 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă1000 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.33
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea peretelui după micșorareGama de cabluriCuloriLăţimeGama de sârmăID după reducereID înainte de micșorareLungimePreț
3M FP301-1/16-6"-Negru PK100 Termocontractabil flexibil 0.063 inchi, 10 buc. | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Negru0.063 "In0.031 "0.063 "6"€11.37
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Termocontractabil flexibil 0.063 inchi, 10 buc. | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-clar0.063 "In0.031 "0.063 "6"€11.08
3M FP301-3/64-6"-Negru PK100 Termocontractabil flexibil 0.046 inchi, 10 buc. | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Negru0.046 "In0.023 "0.046 "6"€9.80
Tub termocontractabil 3M FP-301-3/32" PK25 48 inchi 28-26 AWg transparent, 25 buc. | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28-26 AWGclar-28-26 AWG0.046 "0.093 "4ft€142.40
Tub termocontractabil 3M FP-301-3/16" PK25 48 inchi 20-18 AWG negru, 25 buc | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20-18 AWGNegru-20-18 AWG0.093 "0.187 "4ft€164.18
Tub termocontractabil 3M FP-301-3/4" PK12 48 in 4-3/0 AWG negru, 12 buc. | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 la 3/0 AWGNegru-4 la 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft€146.20
Tub termocontractabil 3M FP-301-3/4" PK12 48 in 4-3/0 AWG transparent, 12 buc. | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 la 3/0 AWGclar-4 la 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft€146.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M FP-301-3" 50' tub termocontractabil 50ft 500-1000kcmil BL
€537.62 /unitate