Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M ITCSN-1100-48 Tub termocontractabil, 5 buc | AD8ZPT 4NU15

3M ITCSN-1100-48 Tub termocontractabil, 5 buc

În stoc
Element: AD8ZPT Model: ITCSN-1100-48Crucea Ref: 4NU15
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
€403.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
Gama de cabluri2 la 4/0 AWG
CuloriNegru
ID după reducere0.37 "
ID înainte de micșorare1.1 "
Lungime4ft
MaterialPolyolefin
Max. Voltaj1000
Raport de reducere3:1
Reducere temp.250 grade F
Temp. Gamă-67 la 230 F
Grosimea peretelui după micșorare0.12 "
Tip de peretePerete greu
Gama de sârmă2 la 4/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.61
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)128.78
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăGama de cabluriCuloriID după reducereID înainte de micșorareLungimeMax. VoltajGrosimea peretelui după micșorarePreț
3M HDT-0400-48A PK20 Tub termocontractabil 48in 12-6 Awg negru, 20 buc | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012-6 AWG12-6 AWGRoșu0.15 "0.4 "4ft10000.09 "€1,118.20
3M HDT-0800-48A PK20 Tub termocontractabil 48in 8-1/0 Awg negru, 20 buc | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208 la 1/0 AWG8-1 / 0 AWGNegru0.2 "0.8 "4ft6000.11 "€1,116.37
3M HDT-1100-48A PK20 Tub termocontractabil 48in 2-4/0awg negru, 20 buc | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202 la 4/0 AWG2 la 4 / 0AWGNegru0.37 "1.1 "4ft6000.12 "€1,150.01
3M ITCSN-0400-48 Tub termocontractabil, 5 buc | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812-6 AWG12-6 AWGNegru0.15 "0.4 "4ft10000.09 "€348.00
3M ITCSN-0800-48 Tub termocontractabil, 5 buc | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488 la 1/0 AWG8 la 1/0 AWGNegru0.2 "0.8 "4ft10000.11 "€371.40
3M ITCSN-1500-48 Tub termocontractabil, 5 buc | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 până la 400 kcmil3/0 până la 400 kcmilNegru0.5 "1.5 "4ft10000.17 "€711.29
3M ITCSN-2000-48 Tub termocontractabil, 5 buc | AD8ZPV 4NU17 ITCSN-2000-48250 până la 750 kcmil250 până la 750 kcmilNegru0.65 "2"4ft10000.17 "€721.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M ITCSN-1100-48 Tub termocontractabil, 5 buc
€403.61 /unitate