Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă 3M M14-6FLK fără 16 până la 14 AWG, 1000 buc | AB9KXA 2DRR1

3M Terminal furcă M14-6FLK fără 16 până la 14 AWg, 1000 buc.

În stoc
Articol: AB9KXA Model: M14-6FLKRef încrucișat: 2DRR1
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
€523.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneIulie
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.68 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#6
Tipul terminaluluiBlocarea
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.59
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăMaterial conexiuneTip conexiuneMax. Temp.Lungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiPreț
Terminal furcă 3M MU18-8FLX 22 până la 18 AWG, 100 buc | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22-18 AWGCupruIulie347 grade F0.68 "Furtunat#8Blocarea€104.14
Terminal furcă 3M MU10-10FLX 12 până la 10 AWG, 50 buc | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12-10 AWGCupruIulie347 grade F0.73 "Furtunat#10Blocarea€82.16
Terminal furcă 3M M14-8FX fără 16 până la 14 AWG, 100 buc | AA9JZC 1DMC4 M14-8FX16-14 AWGCupruIulie347 grade F0.7 "brazate#8Standard€85.89
Terminal furcă 3M M10-8FX fără 12 până la 10 AWG, 50 buc | AA9JZD 1DMC5 M10-8FX12-10 AWGCupruIulie347 grade F0.73 "brazate#8Standard€52.84
Terminal furcă 3M M18-8FBX fără 22 până la 18 AWG, 100 buc | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22-18 AWGCupruIulie347 grade F0.65 "brazate#8Bloca€62.50
Terminal furcă 3M M14-8FBX fără 16 până la 14 AWG, 100 buc | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16-14 AWGCupruIulie347 grade F0.65 "brazate#8Bloca€72.67
Terminal furcă 3M M14-10FBX fără 16 până la 14 AWG, 100 buc | AA9JZN 1DMD5 M14-10FBX16-14 AWGCupruIulie347 grade F0.65 "brazate#10Bloca€59.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Terminal furcă M14-6FLK fără 16 până la 14 AWg, 1000 buc.
€523.30 /unitate