POWER FIRST Comutator basculant On / On


Comutatoarele basculante PowerFirst On/On sunt utilizate pentru a opera fluxul de energie electrică în aplicații de iluminat, control al motoarelor și auto. Ele oferă o interfață fiabilă pentru controlul alimentării cu energie a echipamentelor și gestionarea sistemelor electrice.

Filtru
Corp Culoare: Negru , Utilizare recomandată: Generatoare, Masini Industriale , Funcția de comutare: Pornit / Pornit
StilModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTemp. De funcționare GamăTerminalePreț (ex. TVA)
A
29FG31
20A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 de grade până la 149 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€13.37
B
2LNE5
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€8.42
C
2LNG7
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€19.03
D
2LNG8
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FŞurub€9.80
B
2LNG9
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€14.61
E
2LNG6
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FŞurub€5.78
F
2LNE2
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€8.42
G
2LNE6
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€3.41
H
2LNE7
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€3.41
I
2LNE4
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€1.57
J
2LNH1
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FŞurub€5.78
K
2LNH2
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€5.78

DESCRIERE

  • Aceste întrerupătoare basculante au formă de contact SPDT / DPDT pentru operațiuni de înaltă tensiune și curent.
  • Acestea oferă terminale cu șurub/conexiune rapidă pentru conexiuni sigure și ușoare.
  • Acestea dispun de o funcție de comutare On-On pentru controlul a două dispozitive, respectiv.

Standarde și aprobări

  • CE
  • UL
  • TUV

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare la selectarea acestor întrerupătoare basculante?

  • Luați în considerare cerințele maxime de tensiune și curent ale aplicației dvs.
  • Asigurați-vă că configurația contactului comutatorului corespunde nevoilor circuitului dvs.
  • Alegeți un comutator cu un stil de montare potrivit cerințelor dumneavoastră de instalare.
  • Selectați un comutator care poate rezista la condițiile de mediu.

Care este diferența dintre formularele de contact DPDT și SPDT?

Comutatoarele DPDT vin cu două seturi de contacte, fiecare cu două poziții posibile, iar comutatoarele SPDT au un singur set de contacte doar cu două poziții posibile. Comutatoarele DPDT pot controla două circuite independente și pot fi ajustate la una din cele două poziții pentru fiecare circuit. Pe de altă parte, comutatoarele SPDT pot controla un singur circuit doar în timp ce sunt setate pe una dintre cele două poziții.

Care este diferența dintre comutatoarele basculante On/On și On/Off?

Comutatoarele basculante Pornit/Oprit au două poziții de pornit, permițându-le să comute între două circuite separate, în timp ce comutatoarele basculante Pornit/Oprit au o singură poziție Pornit și pot porni sau opri cu ușurință un singur circuit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?