Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 29FG31 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AB8UZM

POWER FIRST 29FG31 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni

În stoc
Articol: AB8UZM Model: 29FG31
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
€13.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC20A @ 125 / 250V
Culoare carcasăNegru
Formular de contactDPDT
HP2 @ 125/250 VAC
Orificiu de montare0.87 "x 1.16"
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 149 de grade F
Utilizare recomandatăGeneratoare, Masini Industriale
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutarePornit / Pornit
TerminaleFila Conectare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTemp. De funcționare GamăTerminalePreț
POWER FIRST 2LNE2 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPJ 2LNE220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€8.42
POWER FIRST 2LNE4 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPL 2LNE420A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€1.57
POWER FIRST 2LNE5 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPM 2LNE520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€8.42
POWER FIRST 2LNE6 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPN 2LNE620A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€3.41
POWER FIRST 2LNE7 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPP 2LNA3 2LNE720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€3.41
POWER FIRST 2LNG6 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQH 2LNG620A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FŞurub€5.78
POWER FIRST 2LNG7 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQJ 2LNG720A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€19.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 29FG31 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni
€13.37 /unitate