Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROȚĂ SHEPHERD PGT30120ZN-TPU21(GG) Rolă cu placă pivotantă cu blocare totală, 250 lb, diametru de 3 inchi | AB9XGE 2G029

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 250 lb 3 inchi diametru

În stoc
Articol: AB9XGE Model: PGT30120ZN-TPU21(GG)Crucea Ref: 2G029
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
€32.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru45 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-3/4"
Rating de încărcare250 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală4.25 "
Dimensiunea plăcii2-5/8 x 3-3/4"
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge dublă
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDurometruRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
ROȚĂ SHEPHERD PGT40120ZN-TPU22(GG) Rolă cu placă pivotantă, cu blocare totală, 300 lb, diametru 4 inchi | AB9XGF 2G031 PGT40120ZN-TPU22 (GG)300 - 999 lb.poliuretan45 Shore D300 lb.5.25 "4"poliuretan€35.36
ROȚĂ ȘEPHERD PGT50120ZN-TPU22(GG) Rolă cu placă pivotantă cu blocare totală, 315 lb, diametru de 5 inchi | AB9XGG 2G033 PGT50120ZN-TPU22 (GG)300 - 999 lb.poliuretan45 Shore D315 lb.6.25 "5"poliuretan€44.73
ROȚĂ SHEPHERD PGT30120ZN-TPR21(GG) cu placă pivotantă, cu blocare totală, 210 lb, diametru de 3 inchi | AB9XGH 2G035 PGT30120ZN-TPR21 (GG)0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic85 Shore A210 lb.4.25 "3"Cauciuc termoplastic€44.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 250 lb 3 inchi diametru
€32.02 /unitate