Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MH10BCK conector cap la cap galben 12-10 | AB9KTG 2DPV6

3M MH10BCK conector cap la cap galben 12-10

În stoc
Element: AB9KTG Model: MH10BCKCrucea Ref: 2DPV6
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
€603.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.142 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCrimp, termocontract
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.5 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MH10BCK conector cap la cap galben 12-10
€603.80 /unitate