Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MH18-8R/LK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18, 250 buc | AC2FGT 2JLA5

3M MH18-8R/LK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18, 250 buc.

În stoc
Articol: AC2FGT Model: MH18-8R / LKCrucea Ref: 2JLA5
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
€356.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1"
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul culoriiMaterial conexiuneTipul terminaluluiTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăPreț
3M MVU18-6RSX Terminal inel roșu cu cap la 22 la 18, 100 buc | AA8TME 1A078 MVU18-6RSX#6RoșuCupruStandardVinilin221 grade F600V0.8 "€73.24
3M MU18-8RLX Terminal inel cu cap la cap 22 - 18, 100 buc | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.74 "€134.58
3M MV18-10R/LK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18, 1000 buc | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10RoșuCupruStandardVinilin221 grade F600V0.93 "€876.17
3M MNG18-14R/SK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18, 1000 buc | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "RoșuCupruStandardNailon221 grade F600V1.07 "€1,173.13
3M MNG18-38RK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18, 1000 buc | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "RoșuCupruStandardNailon221 grade F600V1.12 "€1,173.13
3M MNG18-8R/LK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18, 1000 buc | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8RoșuCupruStandardNailon221 grade F600V0.92 "€1,173.01
3M MV18-610RK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18, 1000 buc | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RKNr.6 / 8/10RoșuCupruMulti-StudVinilin221 grade F600V1.01 "€961.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MH18-8R/LK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18, 250 buc.
€356.26 /unitate