Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U28100.016.0200 Șurub perforant #8X2 inch, 100PK | AH3EFD 31JM81

GRAINGER U28100.016.0200 Șurub perforant #8X2 inch, 100PK

În stoc
Element: AH3EFD Model: U28100.016.0200Ref. cruce: 31JM81 / 155V80
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
€13.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.096 - 0.1 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime2"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 8-18
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4158
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U28100.016.0200 Șurub perforant #8X2 inch, 100PK
€13.94 /ambalaj