Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 129-127CERT Micrometru de adâncime 0-4 Carcasă de oprire cu clichet | AC6VBG 36J716

MITUTOYO 129-127CERT Micrometru de adâncime 0-4 Carcasă de oprire cu clichet

În stoc
Articol: AC6VBG Model: 129-127CERTCrucea Ref: 36J716
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
€417.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei2.5 "
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareDa
CertificareCertificat de calibrare
Tip piuliță de blocaretijă
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare4
Gamă0 - 4 "
Rezoluţie0.001 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
Tipul tijeiInterșanjabil
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 129-127CERT Micrometru de adâncime 0-4 Carcasă de oprire cu clichet
€417.03 /unitate