Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MNHU14-250DFIX mamă deconectare albastru 16 până la 14awg, 25 buc | AC9XCK 3LB46

3M MNHU14-250DFIX mamă deconectare albastru 16 până la 14awg, 25 buc.

În stoc
Element: AC9XCK Model: MNHU14-250DFIXCrucea Ref: 3LB46
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
€73.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNylon termocontractabil
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.2 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiGama de sârmăPreț
3M MNHU10-250DFIX mamă deconectare galben 12-10awg, 25 buc | AC9XCJ 3LB45 MNHU10-250DFIX0.165 "Galben12-10 AWG€98.43
3M MNHU18-250DFIX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg, 25 buc | AC9XCL 3LB47 MNHU18-250DFIX0.08 "Roșu22-18 AWG€77.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNHU14-250DFIX mamă deconectare albastru 16 până la 14awg, 25 buc.
€73.77 /unitate