Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MNHU14-250DMIX mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 25 buc | AC9PXL 3HY89

3M MNHU14-250DMIX deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 25 buc.

În stoc
Articol: AC9PXL Model: MNHU14-250DMIXCrucea Ref: 3HY89
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
€73.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.085 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNylon termocontractabil
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.2 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMaterial conexiuneGama de sârmăPreț
3M MNHU18-250DMIX deconectare tată roșu 22 până la 18 AWg, 25 buc | AC9PXM 3HY90 MNHU18-250DMIX0.065 "RoșuCupru tabla22-18 AWG€75.99
3M MNHU10-250DMIX deconectare tată galben 12 până la 10 AWg, 25 buc. | AC9XCM 3LB48 MNHU10-250DMIX0.15 "GalbenAlama tabla12-10 AWG€94.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNHU14-250DMIX deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 25 buc.
€73.57 /unitate