Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță DISCO 5752PK, gamă largă, #10 X 1-1/16 inch lungime, 50 buc | AD3PAZ 40K682

DISCO 5752PK Piuliță, gamă largă, #10 X 1-1/16 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3PAZ Model: 5752PKCrucea Ref: 40K682
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
€17.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului19 / 32 "
Dia./Dimensiunea firului#10
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.025 - 0.150 "
Înălţime5 / 16 "
Lungime1 1 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
TipGama largă
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5752PK Piuliță, gamă largă, #10 X 1-1/16 inch lungime, 50 buc.
€17.04 /ambalaj