Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MU10-55PX-A Terminal cu pini fără cap 12-10, buc. 50 | AD2DYN 3NLV9

3M MU10-55PX-A Terminal cu pini fără cap 12-10, buc. 50

În stoc
Element: AD2DYN Model: MU10-55PX-ACrucea Ref: 3NLV9
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
€41.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal pin
Baril în interiorul Dia.0.11 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.81 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăCusăturăGama de sârmăPreț
3M MVU18-47PX-A Pin Terminal roșu cu cap 22-18, 100 buc | AD2DYH 3NLV4 MVU18-47PX-A0.075 "RoșuVinilin167 grade F0.9 "Furtunat22-18 AWG€127.32
Terminal cu pini 3M MVU14-47PX-A albastru 16-14, 100 buc | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "AlbastruVinilin167 grade F0.9 "Furtunat16-14 AWG€124.98
3M MVU10-55PX-A Pin Terminal galben cu cap 12-10, 50 buc | AD2DYK 3NLV6 MVU10-55PX-A0.11 "GalbenVinilin167 grade F1.06 "Furtunat12-10 AWG€94.95
3M MU18-47PX-A Terminal cu pini fără cap 22-18, 100 buc | AD2DYL 3NLV7 MU18-47PX-A0.08 "NeizolatNeizolat347 grade F0.73 "Furtunat22-18 AWG€78.69
3M MU14-47PX-A Terminal cu pini fără cap 16-14, buc. 100 | AD2DYM 3NLV8 MU14-47PX-A0.08 "NeizolatNeizolat221 grade F0.73 "Furtunat16-14 AWG€64.90
3M MNG18-47PX-A Pin Terminal Roșu Brazat 22-18, 100 Buc | AD2NDD 3RWL9 MNG18-47PX-A0.08 "RoșuNailon221 grade F0.93 "brazate22-18 AWG€219.69
3M MNG14-47PX-A Pin Terminal albastru brazat 16-14, 100 buc | AD2NDE 3RWN1 MNG14-47PX-A0.08 "AlbastruNailon221 grade F0.91 "brazate16-14 AWG€219.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MU10-55PX-A Terminal cu pini fără cap 12-10, buc. 50
€41.87 /unitate