Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MU14-250DF/FLAGX Femeie Steag Deconectare goală, 100 buc | AE2EWG 4X423

3M MU14-250DF/FLAGX Femeie Steag Deconectare goală, 100 buc

În stoc
Articol: AE2EWG Model: MU14-250DF / FLAGXCrucea Ref: 4X423
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
€53.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare steag feminin
Baril în interiorul Dia.0.095 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.63 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.25 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Lungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MU18-250DF/FLAGK Femeie deconectare steag goală, 1000 buc | AB9KWZ 2DRP9 MU18-250DF / FLAGK0.08 "0.5 "0.075 "22-18 AWG€549.46
3M MU18-187DF/FLAGK Femeie deconectare steag goală, 1000 buc | AC2FFZ 2JKY4 MU18-187DF / FLAGK0.075 "0.46 "0.075 "22-18 AWG€522.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MU14-250DF/FLAGX Femeie Steag Deconectare goală, 100 buc
€53.19 /unitate