Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MVU14-187DFX mamă deconectare albastru 16 la 14awg, 100 buc | AA8TMP 1A093

3M MVU14-187DFX mamă deconectare albastru 16 până la 14awg, 100 buc.

În stoc
Element: AA8TMP Model: MVU14-187DFXCrucea Ref: 1A093
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
€76.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.085 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.78 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.187 x 0.020 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMaterial conexiuneLungime totalăCusăturăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MVU18-187DFX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc | AA9JYG 1DMA3 MVU18-187DFX0.085 "RoșuCupru tabla0.78 "Furtunat0.187 x 0.020 "22-18 AWG€76.42
3M MVI10-250DFK mamă deconectare galbenă 12 până la 10awg, 500 buc | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "GalbenCupru tabla0.95 "brazate0.250 x 0.032 "12-10 AWG€584.93
3M MVU10-375DFK mamă deconectare galben 12 până la 10awg, 500 buc | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "GalbenCupru tabla1.23 "Furtunat0.375 x 0.050 "12-10 AWG€634.79
3M MVU14-250DFX mamă deconectare albastru 16 la 14awg, 100 buc | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "AlbastruCupru tabla0.87 "Furtunat0.250 x 0.032 "16-14 AWG€74.90
3M FDV10-250Q mamă deconectare galben 12 - 10awg, 25 buc | AF7QQH 22FX45 FDV10-250Q0.128 "GalbenAlama tabla0.95 "Furtunat0.020 "x 0.110"12-10 AWG€29.19
3M FDV14-187Q mamă deconectare albastru 16 - 14 AWg, 25 buc | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "AlbastruAlama tabla0.87 "Furtunat0.032 "x 0.187"16-14 AWG€21.79
3M FDV14-250Q mamă deconectare albastru 16 - 14 AWG, 25 buc | AF7QQK 22FX47 FDV14-250Q0.08 "AlbastruAlama tabla0.87 "Furtunat0.032 "x 0.250"16-14 AWG€21.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MVU14-187DFX mamă deconectare albastru 16 până la 14awg, 100 buc.
€76.22 /unitate