Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M FDV14-250Q mamă deconectare albastru 16 - 14 AWG, 25 buc | AF7QQK 22FX47

3M FDV14-250Q mamă deconectare albastru 16 - 14 AWg, 25 buc.

În stoc
Articol: AF7QQK Model: FDV14-250QCrucea Ref: 22FX47
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
€21.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.87 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMaterial conexiuneLungime totalăCusăturăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MVU14-187DFX mamă deconectare albastru 16 la 14awg, 100 buc | AA8TMP 1A093 MVU14-187DFX0.085 "AlbastruCupru tabla0.78 "Furtunat0.187 x 0.020 "16-14 AWG€76.22
3M MVU18-187DFX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc | AA9JYG 1DMA3 MVU18-187DFX0.085 "RoșuCupru tabla0.78 "Furtunat0.187 x 0.020 "22-18 AWG€76.42
3M MVI10-250DFK mamă deconectare galbenă 12 până la 10awg, 500 buc | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "GalbenCupru tabla0.95 "brazate0.250 x 0.032 "12-10 AWG€584.93
3M MVU10-375DFK mamă deconectare galben 12 până la 10awg, 500 buc | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "GalbenCupru tabla1.23 "Furtunat0.375 x 0.050 "12-10 AWG€634.79
3M MVU14-250DFX mamă deconectare albastru 16 la 14awg, 100 buc | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "AlbastruCupru tabla0.87 "Furtunat0.250 x 0.032 "16-14 AWG€74.90
3M FDV10-250Q mamă deconectare galben 12 - 10awg, 25 buc | AF7QQH 22FX45 FDV10-250Q0.128 "GalbenAlama tabla0.95 "Furtunat0.020 "x 0.110"12-10 AWG€29.19
3M FDV14-187Q mamă deconectare albastru 16 - 14 AWg, 25 buc | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "AlbastruAlama tabla0.87 "Furtunat0.032 "x 0.187"16-14 AWG€21.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M FDV14-250Q mamă deconectare albastru 16 - 14 AWg, 25 buc.
€21.80 /unitate