Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MW-3/16-6-Black PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.1875 In, 100 Pk | AD3PVB 40L355

3M MW-3/16-6"-Negru PK100 căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.1875 inchi, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PVB Model: MW-3 / 16-6 "-Negru PK100Crucea Ref: 40L355
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
€354.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
CuloriNegru
ID după reducere0.06 "
ID înainte de micșorare0.188 "
Lungime6"
MaterialCăptușit cu adeziv, poliolefină semi-rigidă
Max. Voltaj900
Raport de reducere2.5:1
Reducere temp.275 grade F
Temp. Gamă-131 până la +275 F.
Grosimea peretelui după micșorare0.043 "
Tip de peretePerete subțire
Lăţime0.19 "
Gama de sârmăIn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajGama de cabluriCuloriRaport de reducereTemp. GamăGrosimea peretelui după micșorareLăţimeGama de sârmăPreț
3M MW-1/4-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.25 inchi, 100 buc | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.047 "0.25 "In€461.23
3M MW-1/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.125 inchi, 100 buc | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.038 "0.12 "In€315.50
3M MW-1-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 1 inch, 100 buc | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.075 "1"In€978.53
3M MW-3/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.375 inchi, 100 buc | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.05 "0.375 "In€517.75
3M SFTW-203 1/8" PK25 Tub termocontractabil 0.118 inch Poli foarte flexibil, 25 buc. | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024-22 AWGNegru3:1-67 la 275 F0.022 "-19-10 AWG€95.38
Tub termocontractabil 3M SFTW-203 1/4 inch PK12 0.236 inci din polietilenă foarte flexibilă, bucăți de 12 | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 la 12AWGNegru3:1-67 la 275 F0.026 "-16-12 AWG€178.57
3M SFTW-203 3/8" PK12 Tub termocontractabil 0.354 inch Poli foarte flexibil, 12 buc | AD8YLY 4NKY5 SFTW-203 3/8 "PK1260012-8 AWGNegru3:1-67 la 275 F0.03 "-12-8 AWG€202.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MW-3/16-6"-Negru PK100 căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.1875 inchi, 100 buc.
€354.32 /unitate