Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M SFTW-203 3/8 PK12 Tub termocontractabil 0.354in Poli foarte flexibil, 12 buc | AD8YLY 4NKY5

3M SFTW-203 Tub termocontractabil PK3 de 8/12 inch 0.354 inci Poli foarte flexibil, 12 buc.

În stoc
Element: AD8YLY Model: SFTW-203 3/8 "PK12Crucea Ref: 4NKY5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€202.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
Gama de cabluri12-8 AWG
CuloriNegru
ID după reducere0.118 "
ID înainte de micșorare0.354 "
Lungime4ft
MaterialPoliolefină foarte flexibilă
Max. Voltaj600
Raport de reducere3:1
Reducere temp.212 grade F
Temp. Gamă-67 la 275 F
Grosimea peretelui după micșorare0.03 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă12-8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3926909980
Tara natalaNL

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajGama de cabluriCuloriRaport de reducereTemp. GamăGrosimea peretelui după micșorareLăţimeGama de sârmăPreț
3M MW-1/4-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.25 inchi, 100 buc | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.047 "0.25 "In€461.23
3M MW-1/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.125 inchi, 100 buc | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.038 "0.12 "In€315.50
3M MW-1-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 1 inch, 100 buc | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.075 "1"In€978.53
3M MW-3/16-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.1875 inchi, 100 buc. | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.043 "0.19 "In€354.32
3M MW-3/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.375 inchi, 100 buc | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.05 "0.375 "In€517.75
3M SFTW-203 1/8" PK25 Tub termocontractabil 0.118 inch Poli foarte flexibil, 25 buc. | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024-22 AWGNegru3:1-67 la 275 F0.022 "-19-10 AWG€95.38
Tub termocontractabil 3M SFTW-203 1/4 inch PK12 0.236 inci din polietilenă foarte flexibilă, bucăți de 12 | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 la 12AWGNegru3:1-67 la 275 F0.026 "-16-12 AWG€178.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SFTW-203 Tub termocontractabil PK3 de 8/12 inch 0.354 inci Poli foarte flexibil, 12 buc.
€202.68 /unitate