Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M QI-10/37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Negru | AE7NGH 5ZNK2

3M QI-10/37-270 Contractare la rece 2awg-750kcmil 4.5in Negru

În stoc
Element: AE7NGH Model: QI-10 / 37-270Crucea Ref: 5ZNK2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€101.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi termocontractabile
Gama de cabluri2 AWG până la 500 kcmil aluminiu, 2 AWG până la 750 kcmil cupru
CuloriNegru
ID după reducere0.4 "
ID înainte de micșorare1.45 "
Lungime4.5 "
MaterialIzolator din cauciuc EPDM
Max. Voltaj1000
Raport de reducereNu a fost votat
Reducere temp.NU SE APLICĂ
Temp. Gamă-66 la 500 F
Grosimea peretelui după micșorareCablu "izolație domeniu OD 0.40-1.45" - conector maxim OD 1.45 "
Tip de peretePerete mediu
Gama de sârmă2AWG-500kcmil aluminiu, 2 AWG-750kcmil cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8546900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPreț
3M QI-5 / 16-220 Cold Shrink 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in Negru | AE7NGG 5ZNK1 QI-5 / 16-2208 până la 1/0 AWG aluminiu, 8 până la 2/0 AWG cupru0.2 "0.65 "2.75 "Cablu "izolație domeniu OD 0.20-0.65" - conector maxim OD 0.65 "8-1 / 0 AWG aluminiu, 8-2 / 0 AWG cupru€60.88
3M QI-18/57-325 Contractare la rece 250-1250kcmil 6.0in Negru | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil aluminiu, 250-1250 kcmil cupru0.71 "2.25 "6"Cablu "izolație domeniu OD 0.71-2.25" - conector maxim OD 2.25 "250-1250kcmil aluminiu, 250-1250kcmil cupru€143.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M QI-10/37-270 Contractare la rece 2awg-750kcmil 4.5in Negru
€101.69 /unitate