Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M QI-5 / 16-220 Cold Shrink 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in Negru | AE7NGG 5ZNK1

3M QI-5/16-220 Contractare la rece 8-2/0 AWg Cu 2.75 inchi negru

În stoc
Articol: AE7NGG Model: QI-5 / 16-220Crucea Ref: 5ZNK1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€60.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi termocontractabile
Gama de cabluri8 până la 1/0 AWG aluminiu, 8 până la 2/0 AWG cupru
CuloriNegru
ID după reducere0.2 "
ID înainte de micșorare0.65 "
Lungime2.75 "
MaterialIzolator din cauciuc EPDM
Max. Voltaj1000
Raport de reducereNu a fost votat
Reducere temp.NU SE APLICĂ
Temp. Gamă-66 la 500 F
Grosimea peretelui după micșorareCablu "izolație domeniu OD 0.20-0.65" - conector maxim OD 0.65 "
Tip de peretePerete mediu
Gama de sârmă8-1 / 0 AWG aluminiu, 8-2 / 0 AWG cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPreț
3M QI-10/37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Negru | AE7NGH 5ZNK2 QI-10 / 37-2702 AWG până la 500 kcmil aluminiu, 2 AWG până la 750 kcmil cupru0.4 "1.45 "4.5 "Cablu "izolație domeniu OD 0.40-1.45" - conector maxim OD 1.45 "2AWG-500kcmil aluminiu, 2 AWG-750kcmil cupru€101.69
3M QI-18/57-325 Contractare la rece 250-1250kcmil 6.0in Negru | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil aluminiu, 250-1250 kcmil cupru0.71 "2.25 "6"Cablu "izolație domeniu OD 0.71-2.25" - conector maxim OD 2.25 "250-1250kcmil aluminiu, 250-1250kcmil cupru€143.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M QI-5/16-220 Contractare la rece 8-2/0 AWg Cu 2.75 inchi negru
€60.88 /unitate